Referenzen
Spartex:VSTFP4X16EFLT
Rubix:527487
Hersteller:000551.70000.0040.016
EAN:4043952093931


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN551 M4X16 MS Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 4 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm