Referenzen
Spartex:VSTFP12X40EFZ
Rubix:527751
Hersteller:000551.00100.0120.040
EAN:4043952701744


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M12X40 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2730 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,30 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
40 mm