Referenzen
Spartex:GOUJ1-24X70EF8
Rubix:545531
Hersteller:000938.08000.0240.070
EAN:4043952300619

Produktdetails : DIN938 M24X70 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 24 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2960 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
