Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X30PFA4-50
Rubix:526165
Hersteller:044448 30
EAN:4043377037978


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM8X30 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 8X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,63 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
139,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm