Referenzen
Spartex:BOUOEIL10X90PFA2-50
Rubix:526258
Hersteller:0444210 90
EAN:4043377036636


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM10X90 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 10X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,76 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
74,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm