Referenzen
Spartex:GOUJ1-10X100EF8
Rubix:544954
Hersteller:000938.08000.0100.100
EAN:4043952300046

Produktdetails : DIN938 M10X100 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 10 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1575 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,76 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
18,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
