GN581-M8-A Ringschraube, drehbar, ohne Schlüsselblech, Stahl
Drehbare Ringschrauben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 581-M8-A
Rubix:357242
Hersteller:GN 581-M8-A
EAN:4045525590861





Produktdetails : GN581-M8-A Ringschraube, drehbar, ohne Schlüsselblech, Stahl
Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Ringschrauben GN 581 bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen. Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Ringschrauben GN 581 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung. Die Innensechkantschraube ist unverlierbar. Für die werkzeuglose Montage ist Form B geeignet: Durch Einlegen des Schlüsselbleches in den Innensechskant der Schraube ist das Ein- und Ausdrehen von Hand möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 580 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
