Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X60PFA2-50
Rubix:526183
Hersteller:044428 60
EAN:4043377037237


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM8X60 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 8X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm