DIN444 BM16X100 4.6 ZN Augenschraube, Form B
DIN444 BM16X50 4.6 ZN Augenschraube, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL16X100PFZ
Rubix:114499
Hersteller:000444.04102.0160.100
EAN:4043952078372

Produktdetails : DIN444 BM16X100 4.6 ZN Augenschraube, Form B
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 50
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1960 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
