Referenzen
Spartex:GOUJ1-10X75EF8
Rubix:545051
Hersteller:000938.08000.0100.075
EAN:4043952300015

Produktdetails : DIN938 M10X75 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 10 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2375 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
