Referenzen
Spartex:BOUOEIL20X75PFA2-50
Rubix:3374798
Hersteller:0444220 75
EAN:4043377036971


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM 20X75 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 20X75
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,72 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
161,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
75 mm