Schrauböse & Ringschraube Spartex GOUJ1-20X100EF8Z, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 938
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-20X100EF8Z
Rubix:545351
Hersteller:000938.08100.0200.100
EAN:4043952301104


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 938 |
Produktdetails : DIN938 M20X100 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 20 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2650 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 938 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,38 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm