Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X45PFA2-50
Rubix:526172
Hersteller:044428 45
EAN:4043377037206


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM8X45 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 8X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm