ISO8765 M12X1.5X60 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X1,5X60PF10ISO
Rubix:563703
Hersteller:008765.10000.0120.060
EAN:4043952596586


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M12X1.5X60 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6250 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
49,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12