EN15048 ISO4017 MU M20X55 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH20X55EF8GAISO
Rubix:1665284
Hersteller:004017.08204.0200.055
EAN:4043952623053


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4017 MU M20X55 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Gewinde feuerverzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6325 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20