EN15048 ISO4017 MU M20X50 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH20X50EF8GAISO
Rubix:3282325
Hersteller:004017.08204.0200.050
EAN:4043952623046


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4017 MU M20X50 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6075 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
42,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20