ISO4017 MU M20X40 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X40EF5GAISO
Rubix:566867
Hersteller:004017.05204.0200.040
EAN:4043952440728


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 MU M20X40 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Mu 5.6 AD W7/TRD 106 feuerverzinkt Sechskantschr. Gewinde bis Kopf, M.Mu f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 20 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5450 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,57 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
86,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20