Referenzen
Spartex:TH12X35EF12ISO
Rubix:3282401
Hersteller:004017.12000.0120.035
EAN:4043952437155


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4017 M12X35 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3990 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12