Referenzen
Spartex:TH20X260EF10ISO
Rubix:3641003
Hersteller:004017.10000.0200.260
EAN:4043952434819


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M20X260 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 260
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20