Referenzen
Spartex:TH10X16EF10ZISO
Rubix:3282344
Hersteller:004017.10100.0100.016
EAN:4051426646064


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M10X16 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1845 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10