Referenzen
Spartex:TH12X40EF10ZISO
Rubix:3282402
Hersteller:004017.10100.0120.040
EAN:4043952436677


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M12X40 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4490 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12