Referenzen
Spartex:TH10X110EF8ZISO
Rubix:1665361
Hersteller:004017.08100.0100.110
EAN:4051426646835


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M10X110 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Schaft verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,17 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10