Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X250EF8Z
Spartex:TH16X250EF8ZISO
Rubix:528417
Hersteller:004017.08100.0160.250
EAN:4043952765111


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M16X250 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 366,9 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16