Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X120EF8Z
Spartex:TH16X120EF8ZISO
Rubix:565009
Hersteller:004017.08100.0160.120
EAN:4043952450413


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M16X120 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4925 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16