Referenzen
Ersetzte Ref.:TH8X12EF8Z
Spartex:TH8X12EF8ZISO
Rubix:562216
Hersteller:004017.08100.0080.012
EAN:4043952449288


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M8X12 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8