Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X50EF8Z
Spartex:TH4X50EF8ZISO
Rubix:560789
Hersteller:004017.08100.0040.050
EAN:4043952448656


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M4X50 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 473 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4