ISO4017 M30X90 U8.8 TZN GEW.TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X90EF8GAISO
Rubix:3282476
Hersteller:004017.08200.0300.090
EAN:4051426608239


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M30X90 U8.8 TZN GEW.TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M30