ISO4017 M10X45 U8.8 TZN GEW.TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X45EF8GAISO
Rubix:3282367
Hersteller:004017.08200.0100.045
EAN:4043952452585


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M10X45 U8.8 TZN GEW.TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3310 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10