ISO4014 MU M12X80 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X80PF5GAISO
Rubix:564272
Hersteller:004014.05204.0120.080
EAN:4043952405352


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 MU M12X80 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Mu.5.6 AD W7/TRD 106 feuerverzinkt Sechskantschrauben m. Schaft,m.Mutter f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5040 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12