ISO4014 MU M12X55 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X55PF5GAISO
Rubix:564107
Hersteller:004014.05204.0120.055
EAN:4043952405321


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 MU M12X55 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Mu.5.6 AD W7/TRD 106 feuerverzinkt Sechskantschrauben m. Schaft,m.Mutter f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7990 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
101,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12