Referenzen
Spartex:TH12X60PF12ISO
Rubix:564136
Hersteller:004014.12000.0120.060
EAN:4043952401378


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M12X60 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6171 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
65,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12