Referenzen
Spartex:TH10X45PF12ISO
Rubix:563272
Hersteller:004014.12000.0100.045
EAN:4043952401279


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M10X45 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3340 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10