Referenzen
Spartex:TH22X75PF10ISO
Rubix:567557
Hersteller:004014.10000.0220.075
EAN:4043952398517


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M22X75 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7439 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,69 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
49,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22