Sechskantschraube Spartex TH48X150PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M48 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH48X150PF8ISO
Rubix:3282603
Hersteller:004014.08000.0480.150
EAN:4043952412473


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M48X150 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 48 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3010 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
48 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m48