Referenzen
Spartex:TH22X90PF8ZISO
Rubix:567594
Hersteller:004014.08100.0220.090
EAN:4043952415849


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M22X90 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8575 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,47 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
90,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
22 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22