Sechskantschraube Spartex THEMB12X30EF10, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB12X30EF10
Rubix:553809
Hersteller:006921.10000.0120.030
EAN:4043952502150


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M12X30 10.9 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4894 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
72,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm