Sechskantschraube Spartex THEMB8X50EF8Z, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB8X50EF8Z
Rubix:553769
Hersteller:006921.08100.0080.050
EAN:4043952715925


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M8X50 8.8 ZN Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 8 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2760 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm