Referenzen
Spartex:TH42X160PF8Z
Rubix:540590
Hersteller:000931.08100.0420.160
EAN:4043952234648


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M42X160 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 42 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2310 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M42