Sechskantschraube Spartex THFIN10X1X30EF8Z, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 30 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN10X1X30EF8Z
Rubix:546627
Hersteller:000961.08100.0102.030
EAN:4043952708040


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M10X1X30 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5642 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10