DIN960 M20X1.5X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF20X80X1,5PF10
Rubix:546536
Hersteller:000960.10000.0200.080
EAN:4043952310830


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN960 M20X1.5X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 20 x1,5 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6625 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,38 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M20