DIN960 M20X1.5X65 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF20X65X1,5PF8
Rubix:6200
Hersteller:000960.08000.0200.065
EAN:4043952312155


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M20X1.5X65 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 20 x1,5 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5700 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M20