DIN960 M12X1.5X130 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF12X130X1,5PF8
Rubix:546369
Hersteller:000960.08000.0121.130
EAN:4043952311691


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M12X1.5X130 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6550 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,43 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M12