DIN960 M10X1.25X70 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF10X70X1,25PF8
Rubix:546330
Hersteller:000960.08000.0101.070
EAN:4043952311523


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M10X1.25X70 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1,25x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5470 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M10