DIN933 M12X25 SW19 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X25EFPA
Rubix:541911
Hersteller:000933.80000.0120.025
EAN:4043952256671


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M12X25 SW19 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 549 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12