Referenzen
Spartex:TH8X45EF10Z
Rubix:541491
Hersteller:000933.10100.0080.045
EAN:4043952249987


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M8X45 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3900 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
42,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8