Referenzen
Spartex:TH20X35EF8
Rubix:542736
Hersteller:000933.08000.0200.035
EAN:4043952261057


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M20X35 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3625 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,57 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20