Sechskantschraube Spartex TH3X20EF8, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH3X20EF8
Rubix:3435
Hersteller:000933.08000.0030.020
EAN:4043952257944


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M3X20 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 3 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
3 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m3