Referenzen
Spartex:TH30X65EF8Z
Rubix:543473
Hersteller:000933.08100.0300.065
EAN:4043952268247


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M30X65 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 30 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 566 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,29 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M30