Referenzen
Spartex:TH14X100EF8Z
Rubix:472058
Hersteller:000933.08100.0140.100
EAN:4043952266731


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M14X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 14 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6350 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,73 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
49,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14