Referenzen
Spartex:TH12X70PF12
Rubix:163774
Hersteller:000931.12000.0120.070
EAN:4043952217306


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN931 M12X70 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3735 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | TH |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,92 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
41,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12